曜日別特売
EA810MH-24 24.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ 64772025

※画像は代表画像です

EA810MH-24 24.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ 64772025
EA810MH-24 24.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ 64772025
EA810MH-24 24.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ 64772025

24.0x280mm 六角軸ドリルビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64772025品番EA810MH-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,436
販売価格(税別)
6,760
用途
コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280刃先径(Φmm)24有効長(mm)160アズワン品番64-7925-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする