エスコ
25x280mm コールドチゼル(SDS-max)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64772253
品番
EA810TC-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
18
全長(mm)
280
質量(g)
520
刃幅(mm)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×280
シャンク形状
SDSax
アズワン品番
64-7925-75