エスコ
75x350mm カットチゼル(SDS-max)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64772287
品番
EA810TC-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,217
販売価格(税別)
¥
7,470
バスケットに入れる
全長(mm)
350
質量(g)
800
刃幅(mm)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×350
シャンク形状
SDSax
アズワン品番
64-7925-78