曜日別特売
EA810TC-64 105x400mm ミニスコップ(SDS-max) エスコ 64772296

105x400mm ミニスコップ(SDS-max)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64772296品番EA810TC-64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,320
販売価格(税別)
11,200
全長(mm)400質量(g)1140刃幅(mm)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×400シャンク形状SDSaxアズワン品番64-7925-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする