EA811AL-3.8 3.8mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ 64772463

EA811AL-3.8 3.8mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ 64772463
EA811AL-3.8 3.8mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ 64772463

3.8mm クロスドリル(磁器タイル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64772463品番EA811AL-3.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,177
販売価格(税別)
1,070
材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)17刃先径(Φmm)3.8アズワン品番64-7925-99六角軸対辺(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする