エスコ
4.5mm クロスドリル(磁器タイル用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64772497
品番
EA811AL-4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,221
販売価格(税別)
¥
1,110
バスケットに入れる
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
135
質量(g)
18
刃先径(Φmm)
4.5
アズワン品番
64-7926-03
六角軸対辺(mm)
6.35