エスコ
6.5mm クロスドリル(磁器タイル用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64772558
品番
EA811AL-6.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
135
質量(g)
19.5
刃先径(Φmm)
6.5
アズワン品番
64-7926-09
六角軸対辺(mm)
6.35