曜日別特売
EA813WA-19 [EA813WA-1・6用] 丸鋸ヘッド エスコ 64773328

EA813WA-19 [EA813WA-1・6用] 丸鋸ヘッド エスコ 64773328
EA813WA-19 [EA813WA-1・6用] 丸鋸ヘッド エスコ 64773328

[EA813WA-1・6用] 丸鋸ヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64773328品番EA813WA-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,997
販売価格(税別)
7,270
付属品24Tチップソー、レンチ質量(g)700穴径(Φmm)15刃径(Φmm)85切込深さ(mm)21アズワン品番64-7927-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする