エスコ
22mm 超硬付ホールソー[LENOX]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64780136
品番
EA823LZ-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,641
販売価格(税別)
¥
3,310
バスケットに入れる
用途
ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様
適用アーバー:EA823L-4A、EA823L-6S
寸法(mm)
22
全長(mm)
60
穴あけ深さ(mm)
最大44まで可能
アズワン品番
64-7935-29