曜日別特売
EA823LZ-140A 140mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ 64780416

140mm 超硬付ホールソー[LENOX]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64780416品番EA823LZ-140A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,440
販売価格(税別)
20,400
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)140全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする