エスコ
9.0x4.0mm 木工用皿錐(六角軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64780845
品番
EA824DX-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,915
販売価格(税別)
¥
2,650
バスケットに入れる
用途
木工
適合
インパクト
材質
ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)
6.35
刃先径(Φmm)
9×4
有効長(mm)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9×9×109
最小径(Φmm)
4.0
最大径(Φmm)
9
アズワン品番
64-7936-01