EA824DX-34.5 15.0x4.5mm 木工用皿錐(六角軸) エスコ 64780958

15.0x4.5mm 木工用皿錐(六角軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64780958品番EA824DX-34.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,278
販売価格(税別)
2,980
用途木工適合インパクト材質ハイス鋼/特殊鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)15×4.5有効長(mm)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112最小径(Φmm)4.5最大径(Φmm)15アズワン品番64-7936-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする