曜日別特売
EA824DY-23 12.0x3.0mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ 64781064

12.0x3.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64781064品番EA824DY-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,510
販売価格(税別)
4,100
用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)12×3有効長(mm)1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)3最大径(Φmm)12アズワン品番64-7936-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする