曜日別特売
EA824SB-5.0 5.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃 エスコ 64781405

EA824SB-5.0 5.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃 エスコ 64781405
EA824SB-5.0 5.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃 エスコ 64781405
EA824SB-5.0 5.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃 エスコ 64781405

5.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64781405品番EA824SB-5.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,134
販売価格(税別)
1,940
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5アズワン品番64-7937-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする