エスコ
1.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64781457
品番
EA824SD-1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
材質
超硬合金(ドイツ一般鋼材)
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.0
コーナー半径(mm)
0.5
アズワン品番
64-7937-66