曜日別特売
EA824WG-213 13x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ 64781667

 

EA824WG-213 13x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ 64781667
EA824WG-213 13x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ 64781667
EA824WG-213 13x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ 64781667

13x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64781667品番EA824WG-213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,496
販売価格(税別)
1,360
材質普通鋼寸法(mm)13(先端)全長(mm)190質量(g)81アズワン品番64-7937-87適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする