曜日別特売
EA824WG-308 8x165mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ 64781843

 

EA824WG-308 8x165mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ 64781843
EA824WG-308 8x165mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ 64781843
EA824WG-308 8x165mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ 64781843

8x165mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64781843品番EA824WG-308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,892
販売価格(税別)
1,720
材質普通鋼寸法(mm)8(先端)全長(mm)225質量(g)47アズワン品番64-7938-06適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする