エスコ
25x 9mm 木工用二段錐(六角軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64782184
品番
EA824WL-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
用途
木工
仕様
インパクト対応:有
材質
ハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35
刃先径(Φmm)
25×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×25×205
最小径(Φmm)
9
最大径(Φmm)
25
アズワン品番
64-7938-40