エスコ
835x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(3本)
注文コード
64782909
品番
EA841XH-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,934
販売価格(税別)
¥
9,940
バスケットに入れる
材質
刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造
寸法(mm)
幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:835
山数
14/18
アズワン品番
64-7939-83
入数
3本