エスコ
[EA897YB-1用] 噴霧ノズル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64784537
品番
EA897YB-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
材質
PA、ステンレス
質量(g)
45
使用圧力(MPa)
1.0~2.0
使用温度(℃)
1~40
使用流体
上水道水
粒径(μm)
27~36
設置寸法(高さ)(mm)
2500~3000(推奨)
アズワン品番
64-7942-39