エスコ
497x349mm/100mm 低床作業台(縦横連結式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64785045
品番
EA903PA-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,490
販売価格(税別)
¥
25,900
バスケットに入れる
天板寸法(幅×奥行)(mm)
500×350
設置寸法(幅×奥行)(mm)
497×349
質量(kg)
3.5
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミニウム合金
設置寸法・奥行(mm)
349
設置寸法・幅(mm)
497
アズワン品番
64-7943-65
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
350