EA911AF-501 900x2500mm 間仕切りシート(透明) エスコ 64785675

 

EA911AF-501 900x2500mm 間仕切りシート(透明) エスコ 64785675
EA911AF-501 900x2500mm 間仕切りシート(透明) エスコ 64785675
EA911AF-501 900x2500mm 間仕切りシート(透明) エスコ 64785675

900x2500mm 間仕切りシート(透明)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード64785675品番EA911AF-501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,113
販売価格(税別)
2,830
材質塩化ビニル樹脂形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15質量(g)500長さ(m)2.5適合ボール(mm)40耐熱温度(℃)60幅(m)0.9アズワン品番64-7944-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする