曜日別特売
EA915EM-91 145x280mm クールヘッドバンド(消臭/ヘルメット用) エスコ 64786689

 

EA915EM-91 145x280mm クールヘッドバンド(消臭/ヘルメット用) エスコ 64786689
EA915EM-91 145x280mm クールヘッドバンド(消臭/ヘルメット用) エスコ 64786689
EA915EM-91 145x280mm クールヘッドバンド(消臭/ヘルメット用) エスコ 64786689
EA915EM-91 145x280mm クールヘッドバンド(消臭/ヘルメット用) エスコ 64786689
EA915EM-91 145x280mm クールヘッドバンド(消臭/ヘルメット用) エスコ 64786689
EA915EM-91 145x280mm クールヘッドバンド(消臭/ヘルメット用) エスコ 64786689
EA915EM-91 145x280mm クールヘッドバンド(消臭/ヘルメット用) エスコ 64786689
EA915EM-91 145x280mm クールヘッドバンド(消臭/ヘルメット用) エスコ 64786689
EA915EM-91 145x280mm クールヘッドバンド(消臭/ヘルメット用) エスコ 64786689
EA915EM-91 145x280mm クールヘッドバンド(消臭/ヘルメット用) エスコ 64786689

145x280mm クールヘッドバンド(消臭/ヘルメット用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64786689品番EA915EM-91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥935
販売価格(税別)
850

ヘルメット内装に取り付け、高い冷却効果が得られます

材質マイクロファイバー寸法(mm)広げた状態:約280×145、折りたたんだ状態:約280×70質量(g)約13アズワン品番64-7945-92保冷時間(時間)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする