曜日別特売
EA925HR-1 60mm メジャーホルダー(角度調整式) エスコ 64787985

EA925HR-1 60mm メジャーホルダー(角度調整式) エスコ 64787985
EA925HR-1 60mm メジャーホルダー(角度調整式) エスコ 64787985
EA925HR-1 60mm メジャーホルダー(角度調整式) エスコ 64787985
EA925HR-1 60mm メジャーホルダー(角度調整式) エスコ 64787985
EA925HR-1 60mm メジャーホルダー(角度調整式) エスコ 64787985

60mm メジャーホルダー(角度調整式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64787985品番EA925HR-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,870
販売価格(税別)
1,700
仕様
取付け可能ベルトクリップ:幅30mmまで
収納角度:可変式
付属品ズレ防止パッキン寸法(mm)48×35×95質量(g)95取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以内・厚さ6以内ベルト通し幅(mm)60アズワン品番64-7949-18着脱方式レバー式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする