エスコ
275x360x110mm オフィス用トートバック(ダークグレ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64788353
品番
EA927AS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
材質
本体:PPシート、マチ部:ポリエステル
色
ダークグレー
サイズ
A4
質量(g)
340
内形寸法(mm)
350×110×265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×110×275
アズワン品番
64-7949-58