エスコ
450mm 除電ブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64788868
品番
EA928AA-29A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,937
販売価格(税別)
¥
2,670
バスケットに入れる
材質
毛:PP・導電繊維、グリップ:ABS
全長(mm)
約450
質量(g)
112
アズワン品番
64-7950-34
ブラシ寸法(mm)
約Φ190