EA928AJ-61 150mm トイレブラシ エスコ 64789069

EA928AJ-61 150mm トイレブラシ エスコ 64789069
EA928AJ-61 150mm トイレブラシ エスコ 64789069
EA928AJ-61 150mm トイレブラシ エスコ 64789069
EA928AJ-61 150mm トイレブラシ エスコ 64789069

150mm トイレブラシ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード64789069品番EA928AJ-61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000
材質頭:ナイロン不織布(樹脂研磨粒子つき)、抗菌ウレタンスポンジ、柄:ポリプロピレン寸法(mm)60×150×135質量(g)69アズワン品番64-7950-69入数4個繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする