エスコ
4mm セーフティソケット(赤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64790259
品番
EA940DP-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥303
販売価格(税別)
¥
275
バスケットに入れる
寸法(mm)
Φ14.5×31.5
色
赤
定格電流(A)
24
取付穴(mm)
Φ12.2×29.5
パネル取付方式
専用ナット締付け
アズワン品番
64-7953-52