エスコ
4mm セーフティソケット(赤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64790277
品番
EA940DP-312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
寸法(mm)
Φ14.5×33
色
赤
定格電流(A)
32
取付穴(mm)
Φ12.2×31
パネル取付方式
専用ナット締付け
アズワン品番
64-7953-54