※画像はEA944CP-45です。
エスコ
480x340x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚(100枚)
注文コード
64790837
品番
EA944CP-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,225
販売価格(税別)
¥
4,750
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
340
高さ(mm)
480(チャック下)
質量(g)
19.79
入数(枚)
100
使用温度範囲(℃)
5~80
アズワン品番
64-7955-56
関連資料:
チラシ(3.88MB)