曜日別特売
EA944PC-100A 100mmx10m ラインテープ(白) エスコ 64791309

100mmx10m ラインテープ(白)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード64791309品番EA944PC-100A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,175
販売価格(税別)
9,250
テープ幅(mm)100テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.91基材塩化ビニール粘着剤ゴム系粘着力(ステンレス板)14.58N/20mm仕様セパレーター剥離力:1.72N/50mm厚さ(mm)0.91質量(g)520引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)(ステンレス板)14.58アズワン品番64-7956-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする