エスコ
48mmx45.0m アルミダクトテープ(防水)[DUCK]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
64791354
品番
EA944RS-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,597
販売価格(税別)
¥
3,270
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
45
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
アルミ
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.1
芯径(mm)
76(3”)
アズワン品番
64-7956-35
特性
防水