エスコ
50mmx1.5m 強力防水補修テープ[T-REX]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
64791686
品番
EA944TR-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,157
販売価格(税別)
¥
2,870
バスケットに入れる
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.4
色
黒
テープ長さ(m)
1.5
芯径(mm)
76(3")
耐熱温度(℃)
-56~93
アズワン品番
64-7956-69