エスコ
M4x12mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(20袋)
注文コード
64791844
品番
EA945AH-1412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥297
販売価格(税別)
¥
270
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
C:2.6、D:7.5
色
透明
ピッチ(mm)
0.7
寸法A(mm)
M4×0.7
アズワン品番
64-7956-85
入数
20個
有効ねじ長さB(mm)
12