エスコ
Φ48mmx1.0m 単管パイプ(ピン付/4本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1組(4本)
注文コード
64792964
品番
EA948TP-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,835
販売価格(税別)
¥
9,850
バスケットに入れる
材質
スチール(STK500)、亜鉛メッキ
厚さ(mm)
2.4
寸法(mm)
Φ48.6
質量(kg)
2.75(1本あたり)
長さ(m)
1
入数
4本