曜日別特売
EA949LW-112 M12 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個) エスコ 64796769

EA949LW-112 M12 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個) エスコ 64796769
EA949LW-112 M12 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個) エスコ 64796769

M12 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード64796769品番EA949LW-112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,190
販売価格(税別)
2,900
材質ステンレスピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7962-93入数10個ねじサイズM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3825:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする