エスコ
[単3x2本]140x155x490mm 疑似カラス(音付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64800357
品番
EA952AD-651
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,720
販売価格(税別)
¥
5,200
バスケットに入れる
付属品
リモコン、吊下げ紐(3mm×150cm)
仕様
リモコン:サイズ:86×40×7mm、重量:約17g
材質
スチロール
寸法(mm)
140×155×490
質量(g)
316(乾電池別)
電源
本体:単3電池×2本(別売)、リモコン:CR2025×1個(付属)
アズワン品番
64-7966-90