エスコ
600x400x1790mm 収納庫(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64800874
品番
EA955CC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,010
販売価格(税別)
¥
59,100
バスケットに入れる
付属品
バケツトレー×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×3、コートフック×4、Sカン×6
材質
本体:スチール粉体塗装、扉:スチールメラミン塗装
寸法(mm)
外寸:600(W)×400(D)×1790(H)、内寸:536(W)×355(D)×1520(H)
質量(kg)
22.3
色
グレー
アズワン品番
64-7967-82
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290