エスコ
300x150x145mm/2段 ミニキャビネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64800926
品番
EA956A-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,060
販売価格(税別)
¥
14,600
バスケットに入れる
間口(mm)
300
奥行(mm)
150
高さ(mm)
145
質量(kg)
3.1
付属品
トップマット×1、引出しマット×2
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215(W)×130(D)×38(H)×2個
アズワン品番
64-7967-92
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
300×150×145
引出し耐荷重(kg)
3