エスコ
[パイプラック用] パイプインナーゴムキャップ(ブラック/ゴム製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64809904
品番
EA976BY-506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥209
販売価格(税別)
¥
190
バスケットに入れる
用途
Φ28mmパイプラック用
すべり止め
材質
ゴム
寸法(mm)
28×32
色
ブラック
質量(g)
13
アズワン品番
64-7978-62