曜日別特売
EA976DM-180B 1790x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚 エスコ 64810227

 

EA976DM-180B 1790x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚 エスコ 64810227
EA976DM-180B 1790x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚 エスコ 64810227
EA976DM-180B 1790x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚 エスコ 64810227

1790x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可お客様組立品翌日出荷とは
内容量1台注文コード64810227品番EA976DM-180B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,250
販売価格(税別)
37,500
耐荷重(kg/段)150総耐荷重(kg)750外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×450×1500段数4高さ(mm)1500質量(kg)49.4材質(本体)スチール仕様支柱幅:40mm奥行(mm)450間口(mm)1790棚段数4アズワン品番64-7979-29棚板厚さ(mm)35均等耐荷重(kg/段)150
注意
※お客様組立品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする