曜日別特売
EA979D-161 38x100x0.5mm 連結粘着シート(シルバー/4枚) エスコ 64810455

 

EA979D-161 38x100x0.5mm 連結粘着シート(シルバー/4枚) エスコ 64810455
EA979D-161 38x100x0.5mm 連結粘着シート(シルバー/4枚) エスコ 64810455
EA979D-161 38x100x0.5mm 連結粘着シート(シルバー/4枚) エスコ 64810455

38x100x0.5mm 連結粘着シート(シルバー/4枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(4枚)注文コード64810455品番EA979D-161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)
980
取付可能対象書庫、家具、小物ケース、軽量家電など材質非接着部:PET蒸着シール、接着部:アクリル系接着剤寸法(mm)38×100×0.5シルバー質量(g)3アズワン品番64-7979-60入数4枚耐震性震度6強
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする