エスコ
粘着固定具(冷蔵庫500L以下/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
64810543
品番
EA979D-182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,268
販売価格(税別)
¥
3,880
バスケットに入れる
材質
プレート:スチール、ベルト:エチレンプロピレンゴム、粘着:VHB/ポリウレタン系ゲル
耐荷重(kg)
120
アズワン品番
64-7979-69
適合容量(L)
冷蔵庫容量500以下
入数
2個