エスコ
転倒防止粘着プレート(小型レンジ用/2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
64810577
品番
EA979D-191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
強力粘着で電子レンジをしっかり固定。
バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。
強力粘着パッド付バックル。
セット内容
小型バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象
小型レンジ
材質
バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工)、粘着:VHB
サイズ
S
ベルト長さ(mm)
200
耐荷重(kg)
約32(2本使用時)
アズワン品番
64-7979-72
耐用年数(年)
約8~10
耐震性
震度7