曜日別特売
EA983DG-1 3.9x1.0m 安全フェンス エスコ 64812844

 

EA983DG-1 3.9x1.0m 安全フェンス エスコ 64812844
EA983DG-1 3.9x1.0m 安全フェンス エスコ 64812844
EA983DG-1 3.9x1.0m 安全フェンス エスコ 64812844
EA983DG-1 3.9x1.0m 安全フェンス エスコ 64812844
EA983DG-1 3.9x1.0m 安全フェンス エスコ 64812844
EA983DG-1 3.9x1.0m 安全フェンス エスコ 64812844
EA983DG-1 3.9x1.0m 安全フェンス エスコ 64812844
EA983DG-1 3.9x1.0m 安全フェンス エスコ 64812844
EA983DG-1 3.9x1.0m 安全フェンス エスコ 64812844
EA983DG-1 3.9x1.0m 安全フェンス エスコ 64812844
EA983DG-1 3.9x1.0m 安全フェンス エスコ 64812844
EA983DG-1 3.9x1.0m 安全フェンス エスコ 64812844

3.9x1.0m 安全フェンス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64812844品番EA983DG-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,630
販売価格(税別)
53,300

キャスター付で移動サービスに最適

材質ポリプロピレン寸法(mm)3,900(W)×560(D)×1,000(H)質量(kg)14.5最大長(mm)3900アズワン品番64-7981-83折りたたみ寸法(mm)300(W)×560(D)×1000(H)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする