エスコ
22x22x2000mm クッションガード(黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64813307
品番
EA983FE-423
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,046
販売価格(税別)
¥
1,860
バスケットに入れる
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
6
色
黄
質量(g)
約110
外幅(mm)
22×22
内幅(mm)
16×16
アズワン品番
64-7982-30