エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの コーナー用
70x70x31mm コーナーガード(油面用/灰/2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
64813368
品番
EA983FE-433
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
アウトレット
¥550
¥
449
バスケットに入れる
材質
NBR(発泡ゴム)
色
グレー
質量(g)
約15
寸法(A×B×C)(mm)
70×70×31
厚さD(mm)
9
アズワン品番
64-7982-38
入数
2個