エスコ
700x920mm バリケードスタンド(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64813395
品番
EA983FK-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,530
販売価格(税別)
¥
52,300
バスケットに入れる
材質
〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛めっき+焼付塗装、〈支柱脚〉、材質:FCD500、処理:溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装
寸法(mm)
700(W)×920(H)
質量(kg)
39.3
色
イエロー
アンカー穴(mm)
Φ14
支柱径(Φmm)
60.5
アズワン品番
64-7982-58