曜日別特売
EA983FR-92 [単2x2本] LED誘導燈(黄色/Φ34x390mm) エスコ 64813456

EA983FR-92 [単2x2本] LED誘導燈(黄色/Φ34x390mm) エスコ 64813456
EA983FR-92 [単2x2本] LED誘導燈(黄色/Φ34x390mm) エスコ 64813456
EA983FR-92 [単2x2本] LED誘導燈(黄色/Φ34x390mm) エスコ 64813456

[単2x2本] LED誘導燈(黄色/Φ34x390mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード64813456品番EA983FR-92
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,463
販売価格(税別)
1,330

誘導棒の定番。
高輝度スリム誘導棒。
ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。

用途警備、交通整備などに材質本体:PVC、グリップ:ABS、フック:ステンレス寸法(mm)Φ34×390、ライト:210質量(g)98(電池含む)電源単2電池×2本(別売)光源黄色LED×4本点灯方式速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯アズワン品番64-7982-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする