エスコ
DC12~24V LED回転灯(赤色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64813535
品番
EA983FS-124RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,260
販売価格(税別)
¥
16,600
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
Φ100×141
色
赤
質量(g)
330
電流(A)
DC12V:0.21、DC24V:0.12
定格電圧(V)
DC12~24
コード長さ(mm)
500±30
光源
LED球
アズワン品番
64-7982-81